Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTA Automotive 341.131 330.301 Mini Flachsicherung 20 A Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-849502-BP
Hersteller:
     MTA Automotive
Herst.-Nr.:
     330.301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
MTA Automotive 341.131 330.301 Mini Flachsicherung 20 A Gelb 1 St.

Mini-Flachsicherungen (FK1)

Mini-Flachsicherung mit sichtbarem Schmelzleiter.

Ausstattung:
Nennspg. bis 32 V · Isolierkörper: Thermoplast · Spezialkunststoff-Gehäuse: Erhöhte Wärme- und Formbeständigkeit.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gelb · Nennspannung: 12 V,24 V,32 V · Nennstrom: 20 A · Produktabmessung, Breite: 3 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 12 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
12 mm
Produktabmessung, Breite:
3 mm
Nennstrom - gerundet:
20 A
Marke:
MTA Automotive
Farbe:
gelb
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
12 V | 24 V | 32 V
Produkt-Art:
Mini Flachsicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 20a, auto sicherung, MTA Automotive, 330.301, 341.131, flachstecksicherung, auto hifi sicherung 12v
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1312
7
Frei Haus
ab € 0,124*
€ 0,259*
25
€ 4,00*
ab € 0,144*
€ 0,259*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,259*
€ 0,308
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,222*
€ 0,264
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,185*
€ 0,22
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 210000 Stück
€ 0,124*
€ 0,148
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 1,813* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kunzer
7FPS01
ab € 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.