Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK MXS 5.0 Test & Charge 56-882 Automatikladegerät 12 V 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-841671-BP
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     56-882
EAN/GTIN:
     7350009568821
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
CTEK MXS 5.0 Test & Charge 56-882 Automatikladegerät 12 V 5 A

Automatik-Ladegerät MXS 5.0 Test & Charge

Kombination aus Batterielader und Tester
3 einzigartige Spannungsprüfprogramme
Aktivierung von Batterien mit Sulfatgehalt
Reaktivierung von tief entladenen Batterien
Pulsladeerhaltung für maximale Lebensdauer
Programme für Kaltwetter und Recond

Das MXS 5.0 TEST & CHARGE ist eine Kombination aus einem hochentwickelten, mikroprozessorgesteuerten Batterieladegerät und einem Batterie- und Lichtmaschinenprüfgerät, dass Ihre Batterie in bestmöglichem Zustand hält.
Das MXS 5.0 TEST & CHARGE ist für Batterien zwischen 1,2 Ah und 110 Ah ausgelegt. Die Prüffunktion umfasst drei leicht zu verwendende Programme zur Prüfung der Batteriespannung, der Startleistung und der Lichtmaschinenleistung, die ein vollständiges Bild des Batterieladezustands und der Systemgesundheit des Fahrzeugladesystems liefern. Darüber hinaus verfügt das MXS 5.0 TEST & CHARGE über ein patentiertes automatisches Entsulfatierungsprogramm sowie das von CTEK patentierte Float/Pulse-System. Dies ist der effizienteste Erhaltungslademodus, wenn eine Batterie für längere Zeit am Ladegerät angeschlossen bleibt. Das MXS 5.0 CHECK kann mit beiden Ladeoptionen gleichzeitig verwendet werden.
Das Prüfinstrument ist sehr leicht zu verwenden; es umfasst drei Spannungsprüfprogramme: BATTERY, START POWER und ALTERNATOR. Die drei Spannungsprüfprogramme des MXS 5.0 CHECK arbeiten mit oder ohne 230 V-Anschluss.

Ausstattung:
3-stufiger Batterietester · 8-stufige vollautomatische Ladecharakteristik IUoUp ohne Spannungsspitzen · Spritzwasser- und staubdicht (IP65) · Schnellanschluss · Sulfatbehandlung · Batterietest und -diagnose · Absorbtion 14,4 V/14,7 V/15,8 V.

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 110 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 1.2 Ah · Geeignet für (Autobatterien): Blei-Vlies,Blei-Säure,Blei-Gel,Blei-Calcium,AGM · Gewicht: 0.5 kg · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: Akkutest,Auffrischen, Regenerieren,verschiedene Ladeprogramme,Ladungserhaltung,Ladeüberwachung,Start/Stopp geeignet · Ladefunktion (Akku): vollautomatische IUoUp Kennlinie mit Impulsladung · Ladestrom bei 12V: 5 A · Produktabmessung, Breite: 61 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 165 mm · Rückstrom max.: 1.3 mA · Schutzart: IP65

Lieferumfang:
Ladegerät · Batterieklemmen · Schnellkontakt-Kabel · Aufbewahrungstasche.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 165 x 61 x 38 mm
Rückstrom max.:
1.3 mA
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
165 mm
Produktabmessung, Breite:
61 mm
Marke:
CTEK
Schutzart:
IP65
Ladestrom bei 12V:
5 A
Akkuspannung (LOV):
12 V
Geeignet für (Autobatterien):
Blei-Vlies | Blei-Säure | Blei-Gel | Blei-Calcium | AGM
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten:
Akkutest | Auffrischen|ツ| Regenerieren | verschiedene Ladeprogramme | Ladungserhaltung | Ladeüberwachung | Start/Stopp geeignet
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
110 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
1.2 Ah
Ladefunktion (Akku):
vollautomatische IUoUp Kennlinie mit Impulsladung
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Gewicht:
0.5 kg
Produkt-Art:
Automatikladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, autobatterieladegerät 12v, autobatterieladegerät ctek, autoladegerät, 7350009563086, CTEK, 56-882, MXS 5.0 Test & Charge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 84,53*
€ 130,27*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 101,84*
€ 130,28*
€ 3,50*
ab € 110,26*
€ 138,93*
7 Tage
34
Frei Haus
ab € 149,98*
€ 187,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,77*
€ 154,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,22*
€ 144,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,99*
€ 138,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,39*
€ 137,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ctek
40-006
ab € 9,53*
Sonstiges
Ctek
56-263
ab € 9,83*
Sonstiges
Ctek
56-304
ab € 9,76*
Sonstiges
Ctek
56-384
ab € 8,05*
Sonstiges
Ctek
56-915
ab € 8,12*
Sonstiges
Ctek
56-260
ab € 4,29*
Sonstiges
Ctek
56-380
ab € 16,17*
Sonstiges
Ctek
56-870
ab € 12,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.