Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK MXS 5.0 Test & Charge 56-882 Automatikladegerät 12V 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C19849
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     56-882
EAN/GTIN:
     7350009568821
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Das MXS 5.0 TEST & CHARGE ist eine Kombination aus einem hochentwickelten, mikroprozessorgesteuerten Batterieladegerät und einem Batterie- und Lichtmaschinenprüfgerät, dass Ihre Batterie in bestmöglichem Zustand hält.
Das MXS 5.0 TEST & CHARGE ist für Batterien zwischen 1,2 Ah und 110 Ah ausgelegt. Die Prüffunktion umfasst drei leicht zu verwendende Programme zur Prüfung der Batteriespannung, der Startleistung und der Lichtmaschinenleistung, die ein vollständiges Bild des Batterieladezustands und der Systemgesundheit des Fahrzeugladesystems liefern. Darüber hinaus verfügt das MXS 5.0 TEST & CHARGE über ein patentiertes automatisches Entsulfatierungsprogramm sowie das von CTEK patentierte Float/Pulse-System. Dies ist der effizienteste Erhaltungslademodus, wenn eine Batterie für längere Zeit am Ladegerät angeschlossen bleibt. Das MXS 5.0 CHECK kann mit beiden Ladeoptionen gleichzeitig verwendet werden.
Das Prüfinstrument ist sehr leicht zu verwenden; es umfasst drei Spannungsprüfprogramme: BATTERY, START POWER und ALTERNATOR. Die drei Spannungsprüfprogramme des MXS 5.0 CHECK arbeiten mit oder ohne 230 V-Anschluss.
Features:
Kombination aus Batterielader und Tester
3 einzigartige Spannungsprüfprogramme
Aktivierung von Batterien mit Sulfatgehalt
Reaktivierung von tief entladenen Batterien
Pulsladeerhaltung für maximale Lebensdauer
Programme für Kaltwetter und Recond
Lieferumfang:
Ladegerät · Batterieklemmen · Schnellkontakt-Kabel · Aufbewahrungstasche.
Weitere Informationen:
Höhe:
38 mm
Länge:
165 mm
Breite:
61 mm
Schutzart:
IP65
Gewicht:
0.5 kg
Akku-Ladefunktion:
vollautomatische IUoUp Kennlinie mit Impulsladung
Ladespannung:
14.4 V
Empf. Akkukapazität:
1.2 - 110 Ah
Rückstrom max.:
1.3 mA
Ladestrom bei 12V:
5 A
Akkuspannung:
12 V
Geeignet für:
Blei-Vlies + Blei-Säure + Blei-Gel + Blei-Calcium + AGM
Besonderheiten:
Akkutest + Auffrischen, Regenerieren + verschiedene Ladeprogramme + Ladungserhaltung + Lad
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
110 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
1.2 Ah
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Automatikladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, autoladegerät, 07350009563086, 07350009568821, 7350009563086, CTEK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 79,28*
€ 104,23*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 81,95*
€ 104,24*
€ 5,95*
ab € 87,77*
€ 111,32*
8 Tage
35
Frei Haus
ab € 113,80*
€ 143,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ctek
40-006
€ 18,63*
Sonstiges
Ctek
56-263
€ 14,85*
Sonstiges
Ctek
56-304
€ 17,3158*
Sonstiges
Ctek
56-384
€ 14,0951*
Sonstiges
Ctek
56-915
€ 15,81*
Sonstiges
Ctek
56-260
€ 6,82*
Sonstiges
Ctek
56-380
€ 23,3767*
Sonstiges
Ctek
56-870
€ 23,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.