Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 71441 Natur Schwamm Natur 1 St. (B x H x T) 200 x 70 x 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-841438-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     71441
EAN/GTIN:
     4007928714411
Suchbegriffe:
Auto-Pflegeschwamm
Auto-Waschschwamm
Autoschwamm
Naturschwamm
HP Autozubehör 71441 Natur 1 St. Schwamm Natur (B x H x T) 200 x 70 x 130 mm

Schwamm Natur

Unterschiedliche Poren
Fördert Schaumbildung

Mit unterschiedlich ausgeprägten Poren. Entfernt Flecken und Verschmutzungen und fördert die Schaumbildung, um die Reinigungskraft zu verstärken. Gut geeignet für größere Flächen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Natur · KFZ-Pflegemittel Anwendungsgebiet: Autoschwämme · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 200 x 70 x 130 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Tiefe:
130 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
HP Autozubehör
Farbe:
braun
KFZ-Pflegemittel Anwendungsgebiet:
Autoschwämme
Produkt-Art:
Schwamm
Weitere Suchbegriffe: auto waschschwamm, 4007928714411, HP Autozubehör, 71441, Natur, poliermittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,77*
€ 3,51*
Lager 102
57
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,52*
7 Tage
58
€ 6,99*
ab € 4,52*
€ 6,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.