Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 71441 Natur Schwamm Natur 1 St. (B x H x T) 200 x 70 x 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C19126
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     71441
EAN/GTIN:
     4007928714411
Suchbegriffe:
Auto-Pflegeschwamm
Auto-Waschschwamm
Autoschwamm
Naturschwamm
Mit unterschiedlich ausgeprägten Poren. Entfernt Flecken und Verschmutzungen und fördert die Schaumbildung, um die Reinigungskraft zu verstärken. Gut geeignet für größere Flächen.
Features:
Unterschiedliche Poren
Fördert Schaumbildung
Weitere Informationen:
Tiefe:
130 mm
Höhe:
70 mm
Farbe:
braun
Breite:
200 mm
Anwendung:
Autoschwämme
Herstellerfarbe:
Natur
Produkt-Art:
Schwamm
Weitere Suchbegriffe: auto waschschwamm, HP Autozubehör, Natur, poliermittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.