Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör Folding shovel 13600 Klappspaten mit Sägekante


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-841325-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     13600
EAN/GTIN:
     4007928136008
Suchbegriffe:
Klappspaten
klappspaten
HP Autozubehör Folding shovel 13600 Klappspaten mit Sägekante

Klappspaten mit Holzgriff

Klein zusammenklappbar
Inkl. Transporttasche

Robuste Ausführung mit stabilem Holzstiel und seitlicher Sägekante, schutzlackiert. Länge 64 cm - zusammengeklappt 45 cm

Technische Daten:
Gewicht: 700 g · Herstellerfarbe: Holz,Schwarz · Klappspaten-Besonderheiten: mit Sägekante · Länge (zusammengeklappt): 450 mm · Material: Metall · Produktabmessung, Länge: 640 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Holz | Schwarz
Produktabmessung, Länge:
640 mm
Marke:
HP Autozubehör
Farbe:
braun | schwarz
Klappspaten-Besonderheiten:
mit Sägekante
Material:
Metall
Länge (zusammengeklappt):
450 mm
Gewicht:
700 g
Produkt-Art:
Klappspaten
Weitere Suchbegriffe: 4007928136008, HP Autozubehör, 13600, Folding shovel, Campingurlaub
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 11,40*
€ 17,07*
€ 4,00*
ab € 6,70*
€ 17,16*
6 Tage
29
€ 6,99*
ab € 15,94*
€ 22,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.