Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVIT AV06030 Wasserpumpenzange Schlüsselweite (Metrisch) 27 mm 245 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-840959-BP
Hersteller:
     Avit
Herst.-Nr.:
     AV06030
EAN/GTIN:
     5013969991185
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
AVIT AV06030 Wasserpumpenzange Schlüsselweite (Metrisch) 27 mm 245 mm

Wasserpumpenzange mit Softgriff

Ausstattung:
Verstellbar für verschiedenste Anwendungen · Gehärtete Backen für Langlebigkeit · Weiche Griffe für erhöhten Komfort.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN ISO 8976 · Material: Carbonstahl · Material-Eigenschaft: hochlegiert,verchromt · Produktabmessung, Länge: 245 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 27 mm · Spannbereich (max.): 40 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
245 mm
Marke:
AVIT
Material:
Carbonstahl
Material-Eigenschaft:
hochlegiert | verchromt
Herst.-Teilenr.:
AV06030
Spannbereich (max.):
40 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
27 mm
DIN-Norm:
DIN ISO 8976
Produkt-Art:
Wasserpumpenzange
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: wapu zange, 5013969991185, AVIT, AV06030, Rohrzange, wasserzange
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,97*
€ 10,16*
€ 6,90*
ab € 7,23*
€ 10,44*
€ 6,90*
ab € 7,45*
€ 13,24*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 9,83*
€ 14,98*
€ 8,95*
ab € 10,16*
€ 15,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.