Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTA Automotive 340026 Standard Flachsicherung 7.5 A Braun 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-839701-BP
Hersteller:
     MTA Automotive
Herst.-Nr.:
     340026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
MTA Automotive 340026 Standard Flachsicherung 7.5 A Braun 1 St.

Standard-Flachsicherung

Wird gemäß der ISO 8820-3 produziert

Standard-Flachsicherung mit sichtbarem Schmelzleiter.

Ausstattung:
Nennspannung bis 32 V · Isolierkörper: Thermoplast · Anschlüsse: Kupferverzinnte Kontakte, kantengeschützt · Spezialkunststoff-Gehäuse: Erhöhte Wärme- und Formbeständigkeit bis 230 °C.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Braun · Nennspannung: 12 V,24 V,32 V · Nennstrom: 7.5 A · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 19 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Produktabmessung, Länge:
19 mm
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Nennstrom - gerundet:
7.5 A
Marke:
MTA Automotive
Farbe:
braun
Nennstrom:
7.5 A
Nennspannung:
12 V | 24 V | 32 V
Produkt-Art:
Standard Flachsicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 7,5 a, auto sicherung, MTA Automotive, 340026, flachstecksicherung, auto hifi sicherung 12v
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4296
10
Frei Haus
ab € 0,0721*
€ 0,1517*
25
€ 4,00*
ab € 0,0822*
€ 0,1517*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1517*
€ 0,1805
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1328*
€ 0,158
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1074*
€ 0,1278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,099*
€ 0,118
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0941*
€ 0,112
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0901*
€ 0,1072
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,517* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
380.000
ab € 0,7089*
Sonstiges
Kunzer
7FPS01
ab € 11,41*
Sonstiges
MTA Automotive
340029
ab € 0,0715*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.