| |
|
| Artikel-Nr.: 102-839550-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 839550 EAN/GTIN: 4036911209221 |
| |
|
| | |
| 839550 SEKO A2 Blechschrauben 2.9 mm 9.5 mm Kreuzschlitz Phillips DIN 7983 Edelstahl 100 St.
Linsen-Senkblechschrauben mit Kreuzschlitz DIN 7983
9.5 mm
Ausstattung: Mit Spitze
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Phillips · DIN-Norm: DIN 7983 · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Länge: 9.5 mm · Produktabmessung, Ø: 2.9 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 2.9 mm x 9.5 mm | Produktabmessung, Ø: | 2.9 mm | Produktabmessung, Länge: | 9.5 mm | Antrieb (Werkzeug): | Kreuzschlitz Phillips | Material: | Edelstahl | DIN-Norm: | DIN 7983 | Produkt-Art: | Blechschrauben | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN 7983, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, Edelstahlschraube DIN 7983, Edelstahlschraube ISO 7051, ISO 7051 Edelstahl, din 7983 a2, blechschraube din 7983, din 7983 v2a, 839550, SEKO A2, edelstahlschrauben, edelstahlblechschrauben, edelstahlschraube |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,81* | € 7,27* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,89* | € 7,28* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,09* | € 15,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0489* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|