Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer S 8 Spreizdübel 40 mm 8 mm 50108 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-838364-BP
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     50108
EAN/GTIN:
     4006209501085
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube
Fischer S 8 Spreizdübel 40 mm 8 mm 50108 100 St.

Dübel S 8

Der fischer Spreizdübel S ist das Original und seit Jahrzehnten der millionenfach bewährte Klassiker. Der Kunststoffdübel wird zu 100 % aus hochwertigem Polyamid hergestellt. Dadurch ist der Dübel besonders robust bei der Montage und garantiert dauerhafte Sicherheit. Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt, können durch das Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand eingeleitet werden. Dies verhindert bei der randnahen Befestigung das Abplatzen des Baustoffes. Der fischer Spreizdübel S ist für Befestigungen in Vollbaustoffen zu empfehlen. Damit lassen sich Bilderrahmen, Leuchten, leichte Hängeschränke oder Elektroinstallationen befestigen.

Ausstattung:
Der Dübel ohne Rand ist für die Vor- und Durchsteckmontage geeignet · Leichtes Einstecken des Dübel für eine schnelle Montage · Verdrehsicherung verhindert das Mitdrehen im Bohrloch. Dies gewährleistet hohe Montagesicherheit.

Technische Daten:
Geeignet für (Baustoffe): Beton,Kalksand-Vollstein,Naturstein,Vollstein,Vollziegel · Material: Polyamid · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Schrauben-Ø: 5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 8 mm x 40 mm
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Marke:
Fischer
Geeignet für (Baustoffe):
Beton | Kalksand-Vollstein | Naturstein | Vollstein | Vollziegel
Material:
Polyamid
Schrauben-Ø:
5 mm
Geeignet für:
Naturstein mit dichtem Gefüge|ツ| Hohldecken aus Ziegel
Produkt-Art:
Spreizdübel
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0436*
€ 0,059*
4 Tage
1600
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,04603*
€ 0,06213*
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0431*
€ 0,0629*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0472*
€ 0,0633*
Lager 102
6
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,12*
€ 9,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,78*
€ 11,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,62*
€ 11,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,52*
€ 11,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,68*
€ 9,14
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,16*
€ 8,52
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0712* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.