Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küpper 70197 Werkzeug-Hängeschrank (B x H x T) 1200 x 600 x 190 mm Blau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-836234-BP
Hersteller:
     Friedrich Küpper
Herst.-Nr.:
     70197
EAN/GTIN:
     4005568701907
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank
Küpper 70197 Hängeschrank 3türig mit 18 Sichtboxen (B x H x T) 1200 x 600 x 190 mm

Hängeschrank 3türig mit 18 Sichtboxen

Ausstattung:
3 verschließbare Türen · 2 Stahlbl.-Lochrückwände · 2 Einlegeböden · 18 Boxen in den Abmessungen: 130 x 100 x 50 mm · Stabiles Stahlblech 1 mm · Kratzfeste Oberfläche durch pulverbeschichtete Einbrennlackierung · Schubladen mit Auszugssperre und Führungsrollen, leichter Lauf, Traglast 20 kg · Abschließbare Türen inkl. Ersatzschlüssel zum Sichern von Wertgegenständen

Technische Daten:
Gewicht: 19 kg · Herstellerfarbe: Blau,Silber · Produktabmessung, Breite: 1200 mm · Produktabmessung, Höhe: 600 mm · Produktabmessung, Tiefe: 190 mm

Hinweis:
Der Artikel wird zerlegt geliefert!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 1200 x 600 x 190 mm
Herstellerfarbe:
Blau | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
190 mm
Produktabmessung, Höhe:
600 mm
Produktabmessung, Breite:
1200 mm
Marke:
Küpper
Farbe:
blau | grau
Anzahl Böden (Details):
2
Gewicht:
19 kg
Produkt-Art:
Werkzeug-Hängeschrank
Weitere Suchbegriffe: Wandhängeschrank, Wandschrank, küpper hängeschrank, hänge schrank, hängeschrank breite 1200 mm, 4005568701976, Küpper, 70197, Werkzeugschrank, Schränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
15
Frei Haus
ab € 149,27*
€ 185,94*
Lager 102
22 Tage
5
Frei Haus
ab € 160,34*
€ 202,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,38*
€ 240,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,99*
€ 236,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,77*
€ 225,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,84*
€ 221,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,34*
€ 190,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.