Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK 510137 Premium Reinigungstücher 1 lagig Anzahl: 400 St.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-835880-BP
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     510137
EAN/GTIN:
     7322540057270
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
TORK Reinigungstücher Weiß W1/2/3, wiederverwendbar, 1 × 400 Tücher 510137 Anzahl: 400 St.

Reinigungstücher Weiß W1/2/3, wiederverwendbar, 1 × 400 Tücher

Weiches und flexibles Design, das wiederverwendbar ist
Hohe Reißfestigkeit und Saugfähigkeit, um Öle, Fette, Schmierstoffe und Schmutz zu entfernen
Geeignet für die Verwendung mit meisten Lösungs-, Desinfektions- und Reinigungsmittel

Tork Reinigungstücher W1/2/3:
Für jede Aufgabe einen anderen Lappen zu verwenden, ist umständlich. Tork Reinigungstücher sind praktisch, da sie mit den meisten Lösungs-, Desinfektions- und Reinigungsmitteln verwendet werden können. Stark und saugfähig nehmen sie schnell Flüssigkeiten und Öle auf. Sie sind wiederverwendbar und daher sehr effizient. Nutzen Sie den Tork Maxi Innenabrollungsspender oder die Kartonhalterung zur Innenabrollung bei der einhändigen Entnahme. Die Tücher passen auch in die platzsparenden Tork Bodenständer und Wandhalter.

Ausstattung:
Luftfahrtzulassung

Technische Daten:
Anzahl: 400 St. · Anzahl der Lagen: 1 lagig · Ausführung (Putztücher): 1 lagig · Herstellerfarbe: Weiß · Lieferform: Karton · Material: Vlies · Passend für (Spender): Tork W1,Tork W2,Tork W3 · Produktabmessung, Breite: 31.5 cm · Produktabmessung, Länge: 152 m · Verwendungszweck: Oberflächenreinigung · Weitere technische Daten: Geeignet für: Wand-/Bodenständer

Lieferumfang:
1 Rolle mit je 400 Blatt, 1-lagig, Premium Qualität, Rollengröße: L 152 m B 31.5 cm, Blattlänge: 38 cm, Innendurchmesser Kern: 7.1 cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 152 m x 31.5 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
152 m
Produktabmessung, Breite:
31.5 cm
Marke:
TORK
Ausführung (Putztücher):
1 lagig
Anzahl der Lagen:
1 lagig
Farbe:
weiß
Passend für (Spender):
Tork W1 | Tork W2 | Tork W3
Material:
Vlies
Anzahl:
400 St.
Lieferform:
Karton
Verwendungszweck:
Oberflächenreinigung
Produkt-Art:
Reinigungstücher
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 33,36*
€ 43,33*
7 Tage
1
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 34,65*
€ 43,34*
3 Tage
59
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 34,71*
€ 43,45*
1 Tag
89
1
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 35,10*
€ 43,58*
Lager 102
119
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 51,67*
€ 64,94*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 64,94*
€ 77,28
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 64,71*
€ 77,00
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,92*
€ 74,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 61,45*
€ 73,13
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 59,04*
€ 70,26
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 58,68*
€ 69,83
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 51,67*
€ 61,49
pro Rolle
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork
530137
ab € 33,54*
Ähnlich
Celtex
3353
ab € 15,11*
Ähnlich
Royal Talens
ab € 34,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.