| |
|
| Artikel-Nr.: 102-830283-BP Herst.-Nr.: 203430 EAN/GTIN: 4006062034300 |
| |
|
| | |
| Stannol Micro Lötnadel 12 V 8 W Spitzform +425 °C (max)
Micro-Lötkolben (Lötnadel), 12 V
12 V/8 W
Dieser Micro-Lötkolben ist für allerfeinste Lötungen ausgelegt. Der Einsatz ist universell, vor allem im Modellbaubereich, aber auch z.B. für Reparaturen am Auto, Boot, Caravan, Radio, TV- & Videogerät, Computer, Taschenrechner usw. Auf Grund seiner geringen Abmessungen lässt er sich überall unterbringen.
Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V · Leistung (max.): 8 W · Lötspitzen-Art: Spitzform · Temperatur (max.): +425 °C · Weitere technische Daten: Lötspitzentemperatur 425 °C · Kabellänge 1200 mm (offenes Kabelende)
Weitere Informationen: | | Marke: | Stannol | Lötspitzen-Art: | Spitzform | Leistung (max.): | 8 W | Betriebsspannung: | 12 V | Temperatur (max.): | +425 °C | Produkt-Art: | Lötnadel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4006062034300, Stannol, 203430, Micro, Loetkolben |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,05* | € 13,59* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,93* | € 13,60* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,67* | € 21,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|