Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schere aus Edelstahl, ergonomische Griffe, 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schere aus Edelstahl, ergonomische Griffe, 220 mm
Schere aus Edelstahl, ergonomische Griffe, 220 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL36350
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     C8432
EAN/GTIN:
     5013969115208
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere

Eigenschaften

  • Aus rostfreiem Stahl, poliert
  • Mit ergonomischen, angespritzten Kunststoffgriffen
  • Gezahnte Schneiden
  • Mit robuster Verstellschraube
  • Gesamtlänge: 220 mm
  • VDE: nein
  • ESD gerecht: nein
  • Werkzeuglänge: 220 mm
  • Scherenart: Schere
Weitere Informationen:
VDE:
nein
mm:
Schere Scherenart
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, universalschere ck, allzweckschere, Werkzeug, Schere
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8898
3
€ 3,79*
ab € 13,86*
€ 19,98*
€ 4,00*
ab € 14,71*
€ 21,66*
50 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 13,60*
€ 21,67*
2 Tage
8
€ 5,95*
ab € 13,46*
€ 21,71*
€ 6,90*
ab € 15,91*
€ 23,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.