Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasp K12515A2 Vorhängeschloss 15 mm gleichschließend Goldgelb Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-829832-BP
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K12515A2
EAN/GTIN:
     5013969901511
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Kasp K12515A2 Vorhängeschloss 15 mm gleichschließend Goldgelb Schlüsselschloss

Vorhängeschloss, Messing Premium, 15 mm, gleichschließend - Serie 125

Spitzenqualität in Konstruktion und Fertigung: Diese vielseitige Bestseller-Reihe ist in einer großen Vielfalt von Größen, Bügeln und Schließausführungen erhältlich. Die Vorhängeschlösser der Kasp Serie 125 sind auch als Spezialanfertigung nach spezifischen Schließanforderungen erhältlich.

Technische Daten:
Bügelinnenbreite: 8 mm · Bügelinnenhöhe: 12 mm · Herstellerfarbe: Goldgelb · Material: Messing · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Schließmechanismus: gleichschließend · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Weitere technische Daten: Schlossbreite: 15 mm · Bügeldurchmesser: 2,8 mm · Lichte Bügelhöhe: 12 mm

Lieferumfang:
2 Schlüssel.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Goldgelb
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
Kasp
Schließmechanismus:
gleichschließend
Farbe:
gold
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Messing
Bügelinnenhöhe:
12 mm
Bügelinnenbreite:
8 mm
Größe:
16 mm
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss bügelstärke 3mm, messing bügelschloss, bügelschloss kasp, 5013969901511, Kasp, K12515A2, Premium 125, Diebstahlsicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,11*
€ 8,67*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 9,16*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 9,40*
€ 13,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.