Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T2341 Präzisionspinzette 5 SA Super-spitz 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-829502-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2341
EAN/GTIN:
     5013969212709
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
C.K T2341 Präzisionspinzette 5 SA Super-spitz 110 mm

Präzisionspinzette 110mm 4.1/4" Type 5.SA

Hochwertiger Edelstahlbügel - säure- und korrosionsresistent. Präzise verschweißte Verbindungsstelle für konsistente und wiederholbare Betätigung.
Anti-magnetisch, um Magnetisierungsschäden zu vermeiden.Superfeine gerade Spitzen.

Technische Daten:
Backenspitzenbreite: 0.5 mm · Gewicht: 12 g · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Spitzen-Länge: 13 mm · Spitzenform (Pinzetten): Super-spitz · Typ (Pinzetten): 5 SA · Weitere technische Daten: Gesamtlänge: 110mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Marke:
C.K
Material:
Edelstahl
Spitzenform (Pinzetten):
Super-spitz
Typ (Pinzetten):
5 SA
Backenspitzenbreite:
0.5 mm
Spitzen-Länge:
13 mm
Gewicht:
12 g
Produkt-Art:
Präzisionspinzette
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,18*
€ 31,86*
€ 5,90*
ab € 21,73*
€ 31,87*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 25,41*
€ 34,20*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 30,18*
€ 42,67*
€ 6,90*
ab € 34,43*
€ 45,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.