Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T2349 Lötpinzette 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-829495-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2349
EAN/GTIN:
     5013969229905
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
Gegenarmpinzette
Kreuzpinzette
C.K T2349 Lötpinzette 120 mm

Kreuzpinzette selbstklemmend SMD 120mm 4.3/4" Type X104.SA

Hochwertiger Edelstahlbügel - säure- und korrosionsresistent. Präzise verschweißte Verbindungsstelle für konsistente und wiederholbare Betätigung.
Anti-magnetisch, um Magnetisierungsschäden zu vermeiden.Umgekehrte Betätigung. Für SOT-Bauteile, monolithische Chipkondensatoren usw.

Technische Daten:
Gewicht: 14 g · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Spitzen-Länge: 15 mm · Weitere technische Daten: Gesamtlänge: 120mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Marke:
C.K
Material:
Edelstahl
Spitzen-Länge:
15 mm
Gewicht:
14 g
Produkt-Art:
Lötpinzette
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 27,86*
€ 38,46*
€ 6,90*
ab € 29,81*
€ 43,05*
€ 4,00*
ab € 36,67*
€ 48,48*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 36,50*
€ 48,57*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 42,11*
€ 58,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.