Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-828909-BP Herst.-Nr.: T3772 1D120 EAN/GTIN: 5013969037456 |
| |
|
| | |
| C.K T3772 1D120 ESD Spitzzange Gerade 130 mm
Spitzzange für die Elektronik ESD 2-Komponentengriff 135mm mit Hieb gerade
PREMIUM-QUALITÄT - ZANGEN UND SCHNEIDWERKZEUGE
1) Legierter Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen für außerordentliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit 2) Präzises durchgestecktes Gewerbe für permanente, einstellungsfreie Backenausrichtung 3) Induktionsgehärtete Schneiden für lange Lebensdauer 4) Spiegelpolierte Oberflächen als Sicherheit gegen abblätternde Chrompartikel 5) Unverlierbare punktgeschweißte doppelte Blattfedern garantieren optimale Funktion über die gesamte Lebensdauer 6) Ergonomisch gestalteter Zwei-Komponenten Griff, rutschhemmend für erhöhten Komfort und bessere Handhabung 7) Vollständig ESD-konform, ableitfähig in allen Bereichen
Technische Daten: Anwendungsbereich (Zangen): ESD · Backendicke: 2 mm · Backenform: Gerade · Backenlänge: 23 mm · Material: Carbonstahl · Material-Eigenschaft: poliert,hochlegiert · Produktabmessung, Länge: 130 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 130 mm | Marke: | C.K | Backenform: | Gerade | Anwendungsbereich (Zangen): | ESD | Material: | Carbonstahl | Material-Eigenschaft: | poliert | hochlegiert | Herst.-Teilenr.: | T3772 1D120 | Backenlänge: | 23 mm | Backendicke: | 2 mm | Produkt-Art: | Spitzzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,69* | € 38,58* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 28,61* | € 38,59* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 28,90* | € 41,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 36,72* | € 48,98* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,73* | € 56,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|