Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T3906 8 Werkstatt Spitzzange Gerade 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-828814-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3906 8
EAN/GTIN:
     5013969510805
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange
C.K T3906 8 Werkstatt Spitzzange Gerade 200 mm

Spitzzange 200mm, lange Backen

STANDARD ZANGEN - PREMIUM QUALITÄT

1) Zwei-Komponentengriffe, ergonomisches Design, mit Abgleitschutz für höheren Komfort, bessere Handhabung und Sicherheit
2) Induktionsgehärtete Schneiden für überragend langlebige Funktion
3) Schneiden mit von C.K optimierter Geometrie für unübertroffene Schneidleistung
4) Legierter Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen für außerordentliche Festigkeit und Langlebigkeit
Innen gezackte Backen für sicheres Greifen.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): Werkstatt · Backendicke: 17 mm · Backenform: Gerade · Backenlänge: 73 mm · DIN-Norm: DIN ISO 5746 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: C45,verchromt · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Schneidwerte (max.) harter Draht: 1.6 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 2 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 4 mm · Weitere technische Daten: Gesamtlänge: 200mm 8" · Schneidkapazität Harter Draht: 1.6mm · Schneidkapazität Mittelharter Draht: 2.0mm · Schneidkapazität Weicher Draht: >4.0mm · Norm: ISO 5745

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Marke:
C.K
Backenform:
Gerade
Anwendungsbereich (Zangen):
Werkstatt
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
C45 | verchromt
Herst.-Teilenr.:
T3906 8
Backenlänge:
73 mm
Backendicke:
17 mm
Schneidwerte (max.) harter Draht:
1.6 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
2 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
4 mm
DIN-Norm:
DIN ISO 5746
Produkt-Art:
Spitzzange
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 18,28*
€ 25,90*
€ 5,90*
ab € 19,31*
€ 30,44*
€ 6,90*
ab € 25,44*
€ 33,90*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 24,35*
€ 34,83*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 37,74*
€ 49,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
732814
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.