Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-828803-BP Herst.-Nr.: T3909 6 EAN/GTIN: 5013969511208 |
| |
|
| | |
| C.K T3909 6 Werkstatt Spitzzange Gerade 170 mm
Spitzzange 170mm
Spitzzange mit Zwei-Komponentengriffen, ergonomischen Design und Abgleitschutz für höheren Komfort, bessere Handhabung und Sicherheit. Innen gezackte Backen für sicheres Greifen.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Zangen): Werkstatt · Backendicke: 16 mm · Backenform: Gerade · Backenlänge: 56 mm · DIN-Norm: DIN ISO 5746 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: C45,verchromt · Produktabmessung, Länge: 170 mm · Schneidwerte (max.) harter Draht: 1.4 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 1.9 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 4 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 170 mm | Marke: | C.K | Backenform: | Gerade | Anwendungsbereich (Zangen): | Werkstatt | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | C45 | verchromt | Herst.-Teilenr.: | T3909 6 | Backenlänge: | 56 mm | Backendicke: | 16 mm | Schneidwerte (max.) harter Draht: | 1.4 mm | Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: | 1.9 mm | Schneidwerte (max.) weicher Draht: | 4 mm | DIN-Norm: | DIN ISO 5746 | Produkt-Art: | Spitzzange | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, spitzzange gerade, elektronik spitzzange, c. k spitzzange, 5013969511208, C.K, T3909 6, RedLine |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,04* | € 22,98* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 16,07* | € 22,99* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 18,99* | € 28,53* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 24,58* | € 33,35* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,89* | € 36,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|