Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 827787 Flügelmuttern M4 Stahl verzinkt 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-827787-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     827787
EAN/GTIN:
     4016138314793
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
Flügelmutter ähnlich DIN 315 A
TOOLCRAFT 827787 Flügelmuttern M4 Stahl verzinkt 10 St.

Flügelmuttern

Ausstattung:
Ähnlich DIN 315.

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M4 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Gewinde-Maß:
M4
Ausführung (allgemein):
Flügelmutter DIN 315 Form A Stahl verzinkt
Produkt-Art:
Flügelmuttern
Weitere Suchbegriffe: flügelmutter din 315 d m4, flügelmutter ähnlich din 315 a, TOOLCRAFT, 827787, schraubmuttern, schraubmutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
49
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 5,92*
€ 4,00*
ab € 3,89*
€ 5,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,92*
€ 7,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,369* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.