Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 827784 Flügelmutter M3 Stahl verzinkt 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-827784-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     827784
EAN/GTIN:
     4016138314694
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
Flügelmutter (ohne Norm)
TOOLCRAFT 827784 Flügelmuttern M3 Stahl verzinkt 10 St.

Flügelmuttern

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M3 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Gewinde-Maß:
M3
Ausführung (allgemein):
Flügelmutter DIN 315 Form A Stahl verzinkt
Produkt-Art:
Flügelmutter
Weitere Suchbegriffe: Flügelmutter ähnlich DIN 315 A, flügelmutter (ohne norm), 04016138314694, TOOLCRAFT, 827784, schraubmuttern, schraubmutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,44*
€ 4,00*
ab € 2,79*
€ 4,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.