Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hüfner Dübel Steckdübel 40 mm 8 mm 827166 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-827166-BP
Hersteller:
     Hüfner-Dübel
Herst.-Nr.:
     827166
EAN/GTIN:
     4022489110502
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
nylondübel 8x40
Hüfner Dübel Steckdübel 40 mm 8 mm 827166 100 St.

Polyamid-Dübel ohne Kragen

Optimaler Halt durch hohe Auszugswerte. Deutsches Qualitätsprodukt.

Technische Daten:
Material: Polyamid · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 8 mm x 40 mm
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Marke:
Hüfner Dübel
Material:
Polyamid
Material (Details):
Polyamid
Produkt-Art:
Steckdübel
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel, hüfner dübel spreizdübel, Hüfner Dübel, 827166
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
144
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 5,11*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,45*
€ 5,33*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,01*
€ 12,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0335* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.