Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritterwerk markant01 Allesschneider 501.000 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-827059-BP
Hersteller:
     Ritterwerk
Herst.-Nr.:
     501.000
EAN/GTIN:
     4004822501000
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
Ritterwerk markant01 Allesschneider 501.000 Weiß

Ritterwerk markant01

Klappbar
Schnittstärkeeinstellung bis ca. 14 mm
65 Watt Leistungsaufnahme

Dieser klappbare Allesschneider aus pflegeleichtem Kunststoff bietet einfache und sichere Bedienung und zuverlässige Funktion.

Aufgeklappt, steht er rutschfest auf der Arbeitsplatte. Durch den patentiert teilbaren Schlitten bleibt der Allesschneider auch zusammengeklappt immer komplett.

Die Schnittstärke lässt sich stufenlos bis ca. 14 mm einstellen. Außerdem ist das Gerät mit einem Moment- und Dauerschalter und einer Kabelaufwicklung ausgestattet.

Zusammengeklappt ist dieser Allesschneider nur noch 10,5 cm breit.

Ausstattung:
Kunststoffausführung
Klappbarer Auflegetisch
Wellenschliffmesser, 17 cm ø
Schnittstärkeeinstellung bis ca. 14 mm
Sicherheits-Moment- und Dauerschalter
Abnehmbarer und teilbarer Schlitten zur platzsparenden Aufbewahrung auch am geklappten Gerät
Schlittenweg ca. 18 cm
Kabeldepot
Maße: Breite 26,0 (geklappt 10,5) cm Höhe 21,0 cm Tiefe 35,0 cm
230 Volt, 65 Watt, KB 5 min.

Technische Daten:
Gewicht: 1.7 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Küchengeräte-Besonderheiten: klappbar · Leistung: 65 W · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 260 mm · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Produktabmessung, Tiefe: 350 mm · Schnittbreite (max.): 14 mm

Lieferumfang:
Allesschneider,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
350 mm
Produktabmessung, Höhe:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
260 mm
Marke:
Ritterwerk
Farbe:
weiß
Küchengeräte-Besonderheiten:
klappbar
Material:
Kunststoff
Schnittbreite (max.):
14 mm
Leistung:
65 W
Gewicht:
1.7 kg
Produkt-Art:
Allesschneider
Weitere Suchbegriffe: Brot-Maschine, Brot-Schneidemaschine, Brotmaschine, Brotschneidemaschine, brotschneidemaschine ritterwerk, allesschneider, 04004822501000, 4004822501000, Ritterwerk, 501.000, markant01
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
8
€ 5,50*
ab € 22,73*
€ 28,08*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 35,69*
€ 44,27*
1
€ 5,00*
ab € 36,77*
€ 45,45*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 37,77*
€ 46,48*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 40,69*
€ 50,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritter
501.105
ab € 28,52*
Zubehör
Ritterwerk
518.116
ab € 28,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.