| |
|
| Artikel-Nr.: 102-826995-BP Herst.-Nr.: 196239 EAN/GTIN: 4010159196239 |
| |
|
| | |
| Heller 196239 Hohlmeißel 22 mm Gesamtlänge 250 mm SDS-Plus 1 St.
Hohlmeißel
Zum Einziehen von schmalen Kanälen.
Technische Daten: Gesamtlänge: 250 mm · Meißelbreite: 22 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Plus
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 250 mm | Produktabmessung, Breite: | 22 mm | Marke: | Heller | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | SDS-Plus | Meißelbreite: | 22 mm | Gesamtlänge: | 250 mm | Produkt-Art: | Hohlmeißel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4010159196239, Heller, 196239, Meissel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,72* | € 22,82* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 16,13* | € 22,84* | | | | | 20 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 15,93* | € 25,05* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 20,22* | € 28,51* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,97* | € 46,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|