| |
|
| Artikel-Nr.: 102-826526-BP Herst.-Nr.: MBS77 EAN/GTIN: 4014991125778 |
| |
|
| | |
| Donau Elektronik MBS77 Bit-Set 8teilig T-Profil
8tlg. Mini-Bit-Sortiment T-Profil lange Ausführung MBS 77
Mini-Bit-Sortiment von Donau Elektronik.
Ausstattung: Lange Ausführung.
Technische Daten: Abtrieb: T-Profil · Antrieb: 5/32" (4 mm) · Material: Nickel-Chrom-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 8teilig · Produktabmessung, Länge: 45 mm
Lieferumfang: T-Profil-Bits T4/T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Produktabmessung, Länge: | 45 mm | Marke: | Donau Elektronik | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 8teilig | Abtrieb: | T-Profil | Antrieb: | 5/32" (4 mm) | Material: | Nickel-Chrom-Molybdän Stahl | Material-Eigenschaft: | verchromt | Produkt-Art: | Bit-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bit-satz, Donau Elektronik, MBS77, Bit-Box, Schrauberbit-Satz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,15* | € 10,87* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,27* | € 11,11* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,72* | € 16,95* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,14* | € 23,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 7,15* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|