| |
|
| Artikel-Nr.: 102-826172-BP Herst.-Nr.: 23946 EAN/GTIN: 4006274239463 |
| |
|
| | |
| Proxxon Micromot Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 9teilig
Winkelschlüsselsatz für Innensechskant-Schrauben 9tlg.
Winkelschlüsselsatz zum Übertragen hoher Drehmomente bei innenfassenden Schrauben. Mit 6-kant-Kugelkopf am langen Schenkel, kurzer Schenkel gefast.
Technische Daten: Abtrieb: Innen-Sechskant · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 9teilig · Schlüsselweite (Metrisch): 1.5 mm,2 mm,2.5 mm,3 mm,4 mm,5 mm,6 mm,8 mm,10 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Kugelkopf
Lieferumfang: SW 1,5/2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0/10 mm · Klapphalter.
Weitere Informationen: | | Marke: | Proxxon Micromot | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 9teilig | Abtrieb: | Innen-Sechskant | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Schraubendreher-Besonderheiten: | Kugelkopf | Material (Details): | Chrom-Vanadium-Stahl | Ausführung (allgemein): | Metrisch | Schlüsselweite (Metrisch): | 1.5 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | Produkt-Art: | Winkelschraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,20* | € 14,46* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,17* | € 14,51* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,66* | € 15,77* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,34* | € 16,15* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,25* | € 17,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 10,66* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|