| |
|
| Artikel-Nr.: 102-826164-BP Herst.-Nr.: M 810-PVC-2 EAN/GTIN: 4003315069188 |
| |
|
| | |
| Brüder Mannesmann M 810-PVC-2 Maßstab 2 m Kunststoff
Brüder Mannesmann Kunststoff Zollstock, 2m | M 810-PVC-2
Ausstattung: Weiß.
Technische Daten: Material: Kunststoff · Messbereich (max.) (Details): 2 m · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 2 m | Marke: | Brüder Mannesmann | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Material: | Kunststoff | Messbereich (max.) (Details): | 2 m | Produkt-Art: | Maßstab |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,25* | € 1,94* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,30* | € 1,95* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,40* | € 2,17* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,98* | € 3,20* | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 1,73* | € 4,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|