Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 7000 Elektriker Werkzeugkoffer bestückt 63teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-825991-BP
Herst.-Nr.:
     7000
EAN/GTIN:
     4250838500562
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Rollenkoffer
Rollkoffer
Bernstein Tools 7000 Elektriker Werkzeugkoffer bestückt 63teilig

Elektronik-Rollenkoffer mit 63tlg. Werkzeugsortiment Compact Mobil

Schlagfester Rollenkoffer

Der Rollenkoffer zur Montage und Wartung von Elektronik-Einrichtungen. Fahrbar auf stabilen, eingebauten Transportrollen mit ausziehbarem Teleskopgriff (950 mm). Moderner, staub- und regendichter, säuere-, kratz- und rutschfester Werkzeugkoffer für gehobene Ansprüche mit 2 Schlössern. Gehäuse aus tiefgezogenem, schlagfesten, dunkelbraun genarbten Kunststoffschalen, mit umlaufendem Alu-Rahmen. Die 63 Spezial-Werkzeuge werden griffbereit auf 3 herausnehmbaren Werkzeugtafeln in Einsteckfächern gehalten. Im Kofferdeckel befindet sich ein Dokumentenfach zur Aufnahme schriftl. Unterlagen. Der Kofferboden ist als unterteilte Kunststoffwanne ausgebildet. Verstellbare Längs- und Querteiler ermöglichen eine übersichtliche und geordnete Unterbringung von Ersatzteilen, Mess- und Lötgeräten etc.
Der Werkzeugkoffer ist mit 3 herausnehmbaren Werkzeugtafeln ausgerüstet, und zwar mit den Tafeln 7010, 7020 und 7030.

Ausstattung:
Rollenkoffer · Fahrbar · Stabile Transportrollen · Ausziehbarer Teleskopgriff (950 mm) · Staub- und regendicht · Säure-, kratz- und rutschfest · 2 Schlösser · Gehäuse tiefgezogen · Schlagfest · Dunkelbraun genarbte Kunststoffschalen · Alu-Rahmen · 63 Spezial-Werkzeuge · 3 herausnehmbare Werkzeugtafeln · Dokumentenfach im Kofferdeckel · Kofferboden mit unterteilter Kunststoffwanne · Längs- und Querteiler verstellbar.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Elektriker · Gewicht: 10 kg · Herstellerfarbe: Dunkelbraun · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 63teilig · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: mit Rollen,ausziehbarer Griff

Lieferumfang:
Tafel I: IC-Pinzette, vernickelt, 125 mm · Krallengreifer mit 4 Drahtkrallen · PLCC-Ziehwerkzeug · Inspektions-Taschenlampe · Seitenschneider Euroline, 120 mm, mit Wate · Spitzenschneider Euroline, 20° abgewinkelt, 130 mm · Flachzange Euroline, 130 mm · Spitzzange Euroline, 130 mm · 5 Elektroniker-Schlitz-Schraubendreher mit drehbarem Zentrierkopf, Größen: 40 x 1,0/ 40 x 1,5/ 40 x 2,0/ 50 x 2,5/ 50 x 3,0 mm · 4 Elektroniker-Kreuzschlitz-Schraubendreher mit drehbarem Zentrierkopf, Größen: 000/ 00/ 0/ 1 · Transistor-Zieh-Pinzette · Wärmeableitpinzette, vernickelt, 165 mm · Stahlpinzette mit abgebogenen Spitzen, vernickelt, 150 mm · Stahlpinzette, vernickelt, gerade-flach-breit, 145 mm · Uhrmacher-Pinzette, rostfrei, super-spitz, 110 mm · Kunststoff-Pinzette, abgerundete Spitzen, 120 mm · Kunststoff-Pinzette, spitz-abgewinkelt, 120 mm. · Tafel II: Abgleich-Schraubendreher-Steckheft mit Hartplastik-Klingen 1,5 x 0,5/ 3,0 x 0,5 mm · Mechaniker-Spiegel mit Griff · Ablöthebel · Zinnmesser, 115 mm · Federhaken, isoliert, 175 mm · Magnetstab, schwenkbar, 215 mm · Glashaar-Kontaktreiniger · 2 Prüfspitzen, rot und schwarz, besonders dünn, spitz und biegsam, aus 1 mm Stahldraht · Handlupe mit Beleuchtung · Wasserpumpenzange 120 mm · Minikombizange, 115 mm · 2 Schlitz-Schraubendreher Größen: 75 x 3,5 mm/ 100 x 4 mm · 2 Elektroniker-Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0/ PZ 1 · Festhalteschraubendreher 110 x 4 mm · Winkelschraubendreher 100 x 5 mm · Klemmschere, rostfrei, 130 mm · Spezial-Blechschere mit Verzahnung, 110 mm · Rollgabelschlüssel, Spannweite 0-12 mm, 100 mm · 3 TORX®-Schraubendreher T9/ T10/ T15 · Staubpinsel · Tafel III: Seitenschneider 145 mm · Telefonzange, 145 mm · Kombizange 160 mm · 3 Schlitz-Schraubendreher, Größen: 100 x 4,0/ 150 x 5,0/ 150 x 8,0 mm · 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher, Größe 1/2 · VDE-Spannungsprüfer 100 x 3,5 mm · Universal-Abisolierwerkzeug · 2 Steckschlüssel 5,5/ 7,0 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Dunkelbraun
Marke:
Bernstein Tools
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
63teilig
Farbe:
braun
Material:
Kunststoff
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Elektriker
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
mit Rollen | ausziehbarer Griff
Gewicht:
10 kg
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer bestückt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 728,22*
€ 816,73*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 750,31*
€ 816,73*
Frei Haus
ab € 717,01*
€ 818,51*
€ 5,90*
ab € 807,75*
€ 877,76*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 850,37*
€ 926,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 926,18*
€ 1.102,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 908,94*
€ 1.081,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,46*
€ 1.040,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 855,79*
€ 1.018,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,37*
€ 1.011,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-750
ab € 40,43*
Ähnlich
Bernstein
C58771
ab € 264,79*
Ähnlich
Bernstein
6-900
ab € 631,53*
Ähnlich
Bernstein
6-987l
ab € 4,87*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-985 L
ab € 4,77*
Ähnlich
Bernstein
6755
ab € 185,28*
Ähnlich
Bernstein
6750
ab € 499,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.