Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-825927-BP Herst.-Nr.: 05118002001 EAN/GTIN: 4013288031877 |
| |
|
| | |
| Elektronik- u. Feinmechanik Schlitz-Schraubendreher Wera 2035 05118002001 Klingenbreite: 1.5 mm Klingenlänge: 40 mm
Elektroniker-Schlitzschraubendreher, 0.23 x 1.5 x 40 mm
Hochwertiger Wera Micro Schraubendreher für feinmechanische Verschraubungen. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.
Ausstattung: Mit Black Point Spitze.
Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · DIN-Norm: DIN ISO 8320 · Griff-Durchmesser: 13 mm · Grifflänge: 97 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 2.5 mm · Klingenbreite: 1.5 mm · Klingendicke: 0.23 mm · Klingenlänge: 40 mm · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert · Produktabmessung, Länge: 137 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x L) 13 mm x 137 mm | Produktabmessung, Ø: | 13 mm | Produktabmessung, Länge: | 137 mm | Marke: | Wera | Klingen-Ausführung: | Rundklinge | Abtrieb: | Schlitz | Material: | Werkzeugstahl | Material-Eigenschaft: | legiert | Schraubendreher-Besonderheiten: | Mehrkomponentengriff | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | Elektronik- u. Feinmechanik | Klingen-Durchmesser: | 2.5 mm | Klingenlänge: | 40 mm | Klingendicke: | 0.23 mm | Klingenbreite: | 1.5 mm | Griff-Durchmesser: | 13 mm | Grifflänge: | 97 mm | Abmessungen (Griff): | (L x Ø) 97 x 13 mm | weitere Zulassungen, Normen: | DIN 8320 | DIN-Norm: | DIN ISO 8320 | Produkt-Art: | Schlitz-Schraubendreher | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, wera schlitzschraubendreher 1,5x40, esd schlitz-schraubendreher, wera esd-schlitz-schraubendreher, 4013288031877, Wera, 05118002001, 2035, 123-1859 |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,15* | € 2,99* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 2,18* | € 3,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,17* | € 3,03* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,18* | € 3,09* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,47* | € 6,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|