Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Mini-Check Impaktor 3 05057692001 Bit-Set 6teilig Kreuzschlitz Pozidriv Impaktor-Technologie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-825599-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057692001
EAN/GTIN:
     4013288157737
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Wera Mini-Check Impaktor 3 05057692001 Bit-Set 6teilig Kreuzschlitz Pozidriv Impaktor-Technologie

Mini-Check Impaktor 3 Kreuzschlitz-PZ 6tlg.

Geeignet für Impakt-/Schlagschrauber

Impaktor Bits, 50 mm lang, ¼"-Sechskant Antrieb, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173, oder für direkten Maschinenanschluss. Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrie für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern. Die raue Diamantbeschichtung der Bits reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Bits-Besonderheiten: Impaktor-Technologie · Form (Bits): F 6.3 · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: diamantbeschichtet,legiert · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6teilig · Produktabmessung, Länge: 50 mm

Lieferumfang:
4x PZ 2/2x PZ 3.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Marke:
Wera
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Form (Bits):
F 6.3
Bits-Besonderheiten:
Impaktor-Technologie
Abtrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
diamantbeschichtet | legiert
Ausführung (allgemein):
Schlagschrauber-Einsatz
Anzahl:
6 St.
Größe:
PZ 2/PZ 3
Produkt-Art:
Bit-Set
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 13,79*
€ 18,73*
1
€ 4,00*
ab € 15,25*
€ 21,70*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 16,51*
€ 22,12*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,47*
€ 22,27*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 23,01*
€ 30,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 23,01* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057691001
ab € 16,45*
Ähnlich
Wera
05057693001
ab € 11,44*
Ähnlich
Wera
05057695001
ab € 10,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.