| |
|
| Artikel-Nr.: 102-825177-BP Herst.-Nr.: 115410 EAN/GTIN: 4026158054333 |
| |
|
| | |
| Eschenbach 115410 Skalenlupe Vergrößerungsfaktor: 10 x Linsengröße: (Ø) 23 mm
Skalenlupe 10-fach
Mit Fokussierring Gestochen scharfe Abbildung Linsen-Ø 23 mm
Für technische Berufe, Dermatologie, Druckindustrie, für Labor, Fertigung und Prüfen.
Ausstattung: Verzeichnungsfreie und gestochen scharfe Abbildung · Präzise Scharfeinstellung über griffigen Fokussierring · Gehäuse aus staubdichtem, glasfaserverstärktem Polyamid · Vergrößerung durch Präzisionsglaslinse · Feste Kunststoffbox zur sicheren Aufbewahrung und mit Platz für weitere Messskalen · Qualität made in germany.
Technische Daten: Linsen-Durchmesser: 23 mm · Vergrößerungsfaktor: 10 x
Lieferumfang: Kunststoffbox · Mit Präzisionsskala für verschiedene Anwendungen Messbereich 20 mm, 1/10 mm Teilung, Größe 23 mm.
Hinweis: Geeignet zur Kombination mit LED-Batteriegriff Best.-Nr. 82 51 74 · Weitere Skalen für verschiedene Anwendungen verfügbar. Weitere Informationen: | | Linsengröße: | (Ø) 23 mm | Marke: | Eschenbach | Vergrößerungsfaktor: | 10 x | Linsen-Durchmesser: | 23 mm | Produkt-Art: | Skalenlupe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 69,70* | € 83,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 69,43* | € 83,07* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,66* | € 84,53* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,59* | € 84,53* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,07* | € 108,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 93,07* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|