Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T4520 Bit-Set 33teilig Kreuzschlitz Pozidriv, Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Innen-Sech


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824723-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4520
EAN/GTIN:
     5013969004984
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Schraubendreher-Satz
C.K T4520 Bit-Set 33teilig Kreuzschlitz Pozidriv,Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Innen-Sechsrund (TX),Innen-Sechskant

Schraubendreher-Bit Satz 33 tlg. bestehend aus T4521, T4522, T4523, T4524

Hergestellt aus legiertem V8-Stahl mit spezieller Zusammensetzung für extreme Festigkeit. Mit Torsion-Control-Technologie, die wesentlich höheren Drehmomenten standhält. ""Blue Steel"" Schlagschrauberbits haben eine wesentlich längere Standzeit. Farbcodiert für leichteres Erkennen des Profils.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv,Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Innen-Sechsrund (TX),Innen-Sechskant · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Form (Bits): C 6.3 · Material: S2-Stahl · Material-Eigenschaft: legiert · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 33teilig · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Weitere technische Daten: Norm: DIN ISO 1173

Lieferumfang:
Schraubendreherbithalter. 1 x Schraubendreherbit, Schlitz, Größen: 3, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8 und 9 mm, PZ, Größen: 0, 1, 2 und 3, PH, Größen: 0, 1, 2 und 3, TX, Größen: 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30 und 40, Sechskant, Größen: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5 und 6

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
C.K
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
33teilig
Form (Bits):
C 6.3
Abtrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv | Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Innen-Sechsrund (TX) | Innen-Sechskant
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
S2-Stahl
Material-Eigenschaft:
legiert
Material (Details):
V8-Stahl
Produkt-Art:
Bit-Set
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,33*
€ 19,17*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 13,12*
€ 19,33*
Lager 102
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,90*
€ 20,69*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,38*
€ 21,02*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,65*
€ 22,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,69*
€ 24,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,46*
€ 24,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,17*
€ 22,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,58*
€ 20,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,76*
€ 19,94
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,60*
€ 19,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,33*
€ 19,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,90*
€ 16,54
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 13,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.