Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-824708-BP Herst.-Nr.: 05104651001 EAN/GTIN: 4013288111685 |
| |
|
| | |
| Wera 05104651001 Kombigewindebohrer-Set 7teilig metrisch Rechtsschneidend DIN 3126 HSS 1 Set
HSS 7tlg. Kombi-Gewindebohrer-Bit-Set
7-teiliger Kombigewindebohrer-Bit-Satz von Wera in stabiler Kunststoffbox. 1/4"-Antrieb passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3. Mit Rapidaptor-Schnellwechselhalter zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektronischen Bohrmaschine. Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft. HSS = Hochleistungsschnell-Stahl. Fein abgestimmte Material-Elastizität für hohe Standzeiten. Sehr gute Zentriereigenschaften. Problemloses Schneiden. Einwandfreie Spanabfuhr. Geringe Verkantungsgefahr. Präzise Rücklaufführung.
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 3126 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewindeart: metrisch · Material (Bohrer): HSS · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 7teilig · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 1/4" (6.3 mm)
Lieferumfang: 1 Universalhalter Rapidaptor. Je 1 Kombigewindebohrer-Bit 2,5x36mm / 3,2x39mm / 3,8x41mm / 4,5x44mm / 6,2x51mm / 6,4x59mm.
Weitere Informationen: | | Marke: | Wera | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 7teilig | Material (Bohrer): | HSS | Drehrichtung Gewinde: | Rechtsschneidend | Gewindeart: | metrisch | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | 1/4" (6.3 mm) | DIN-Norm: | DIN 3126 | Produkt-Art: | Kombigewindebohrer-Set | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer-Bit, Kombi-Gewindebohrer, Innensechskant-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul wera, modul werkzeuge, bohrer-satz 7-teilig, Wera, 05104651001, 847/7 HSS, 123-1854, Mutterbohrer |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 56,02* | € 68,43* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 57,60* | € 68,98* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 57,96* | € 69,29* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 58,72* | € 70,22* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 85,39* | € 103,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 85,39* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|