Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000829681 Herst.-Nr.: 05104651001 EAN/GTIN: 4013288111685 |
| |
|
| | |
| mit 6,3 mm (1/4\")-6-kant-Antrieb und bestückt mit HSS-Kombi-Gewindebohrern · Universalhalter mit Schnellwechselfutter (Rapidaptor Technologie) · Gewindebohrer für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)Inhalt:1 Universal-Bithalter (50 mm - nicht magnetisch)je 1 Kombi-Gewindebohrer Gr. 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5 / 6,8 / 8,5 (M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10)Weitere technische Eigenschaften:· DIN: 3126· Verpackung: Kunststoffbox· Schneidstoff: HSS Weitere Informationen: | | Ausführung: | 7-teilig | Inhalt: | je 1 Stück Gr. 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5 / 6,8 / 8,5 + 1 Halter | Antrieb: | 1/4 ″ | Schaft: | 6KT | Marke: | WERA | Antrieb mm: | 6,3 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer-Bit, Kombi-Gewindebohrer, Innensechskant-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul wera, modul werkzeuge, bohrer-satz 7-teilig, Gewindbohrersatz, Gewindebohrerbitsatz, Gewindebohrerbitsätze, Kombigewindebohrerbitsatz, Kombigewindebohrerbitsätze |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 55,93* | € 67,95* | | | | Lager 1498 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 57,84* | € 68,50* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 57,88* | € 68,82* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 58,99* | € 69,74* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 59,31* | € 70,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 57,84* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|