Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt 10 05056653001 Bit-Set 10teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz Po


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824605-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056653001
EAN/GTIN:
     4013288041647
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Wera Kraftform Kompakt 10 05056653001 Bit-Set 10teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Innen-TORX

Kraftform Kompakt 10 Bitsatz 10tlg.

Bithalter mit mehrkomponentigen Kraftform-Griff
Einfache Bit-Entnahme und -Rückführung

Ausstattung:
Kraftform-Griff, mehrkomponentig für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben · Schnellwechselfutter Rapidaptor · Kompaktes Set für beide Verschraubungsarten Hand und Maschine · Einfache Bit-Entnahme und -Rückführung

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Innen-TORX · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Form (Bits): D 6.3 · Gewicht: 125 g · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 10teilig · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Weitere technische Daten: Gesamtlänge Handhalter 90 mm

Lieferumfang:
Handhalter 813 R 6,3 (1/4") x 90 mm Kraftform mit Schnellwechselfutter Rapidaptor · 9 Bits 25 mm: Je 1 Bit Schlitz 0,5 x 4,0/1,0 x 5,5 mm, Kreuzschlitz-PH 1/PH 2/PZ 1/PZ 2, TORX® T10/T15/T20.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
Wera
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
10teilig
Form (Bits):
D 6.3
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Kreuzschlitz Pozidriv | Innen-TORX
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert
Anzahl:
9 St.
Gewicht:
125 g
Produkt-Art:
Bit-Set
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 4,00*
ab € 14,11*
€ 24,13*
Lager 102
2324
pro Satz
Frei Haus
ab € 17,62*
€ 24,14*
pro Satz
€ 7,95*
ab € 22,14*
€ 29,58*
pro Satz
€ 4,90*
ab € 22,965*
€ 29,585*
17 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,90*
ab € 24,02*
€ 30,71*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 24,14*
€ 28,73
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 23,59*
€ 28,07
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 22,62*
€ 26,92
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 21,62*
€ 25,73
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 20,62*
€ 24,54
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 20,43*
€ 24,31
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 20,09*
€ 23,91
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 17,62*
€ 20,97
pro Satz
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056656001
ab € 51,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.