Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 824551 5er Cutter Ersatzklinge 18 mm 5 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824551-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     824551
EAN/GTIN:
     4016138660630
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
TOOLCRAFT 824551 5er Cutter Ersatzklinge 18 mm 5 St.

5er Cutter Ersatzklinge 18 mm

5er Cutter Ersatzklinge 18 mm

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 5

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Marke:
TOOLCRAFT
Anzahl Klingen:
5
Typ:
Cutter Klinge SK5-Stahl
Produkt-Art:
Cuttermesser-Ersatzklinge
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen 18mm, abbrechklingen, TOOLCRAFT, 824551, Stanleymesser, Stanley-Messer, Japanmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,68*
€ 2,87*
Lager 102
1871
1
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,89*
1
€ 7,95*
ab € 2,13*
€ 3,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.