Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/4 Z Mini-Check TX, 50 mm 05056472001 Bit-Set 6teilig Innen-TORX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824462-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056472001
EAN/GTIN:
     4013288156112
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Wera 867/4 Z Mini-Check TX, 50 mm 05056472001 Bit-Set 6teilig Innen-TORX

Bit-Check 6 TX Universal 1, 6teilig

6 50 mm lange Wera Torx-Bits übersichtlich angeordnet auf engstem Raum im praktischen Bit-Check. Die zähharten Bits sind für den universellen Einsatz geeignet.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Form (Bits): F 6.3 · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert,zähhart · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6teilig · Produktabmessung, Länge: 50 mm

Lieferumfang:
6 TORX® Bits, Länge 50 mm: T10/T15/T20/T25/T30/T40.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Marke:
Wera
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Form (Bits):
F 6.3
Abtrieb:
Innen-TORX
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert | zähhart
Größe:
T10/T15/T20/T25/T30/T40
Produkt-Art:
Bit-Set
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
104
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,26*
€ 8,84*
1 Tag
105
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,29*
€ 8,88*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,74*
€ 8,99*
5 Tage
105
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,29*
€ 9,07*
Lager 102
22
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,63*
€ 21,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.