Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-824290-BP Herst.-Nr.: 2615GG11JA EAN/GTIN: 8710364052479 |
| |
|
| | |
| Dremel GG11 Heißklebesticks 11 mm 100 mm Transparent 125 g 12 St.
12er Klebesticks Transparent Ø11mm 125G GG11
Klebt eine Vielzahl von Materialien, z.B. Holz, Kunststoffe, Keramik, Karton, Textilien usw.
Technische Daten: Gewicht: 125 g · Herstellerfarbe: Transparent · Material-Eignung: Holz,Kunststoff,Keramik,Textil · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Produktabmessung, Ø: 11 mm · Schmelz-Temperatur: 195 °C
Systemvoraussetzungen: Für den Gebrauch mit dem Dremel Modell 940.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 12 St. | Herstellerfarbe: | Transparent | Produktabmessung, Ø: | 11 mm | Produktabmessung, Länge: | 100 mm | Marke: | Dremel | Farbe: | transparent | Material-Eignung: | Holz | Kunststoff | Keramik | Textil | Schmelz-Temperatur: | 195 °C | Gewicht: | 125 g | Produkt-Art: | Heißklebesticks |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, Wand-Uhr, Wanduhr, wanduhr rund, gummierstift, heißklebestangen 10cm, Dremel, 2615GG11JA, GG11, Schmelzklebstoff, Heißklebestoff |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 23,00* | ab € 3,36* | € 5,59* | | | | | 3 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,82* | € 5,59* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,43* | € 5,71* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,50* | € 5,78* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,25* | € 6,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|