Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-824265-BP Herst.-Nr.: 26158153JA EAN/GTIN: 8710364044931 |
| |
|
| | |
| Dremel 26158153JA Korund-Schleifspitze 4,8 mm 8153 Schaft-Ø 3,2 mm 3 St.
Korund-Schleifspitze 4,8 mm 8153
Zur Verwendung für Metall, Gussteile, Schweißverbindungen, Nieten und Rost. Ideal zum Schärfen, Glätten und Schleifen von einer Vielzahl von Materialien.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 3 St. | Marke: | Dremel | Drehzahl-Bereich: | max. 25000 U/min | Schaft-Ø: | 3|ツ|2 mm | Schleiffläche (Details): | Ø 4|ツ|8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 23,00* | ab € 3,97* | € 5,73* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,14* | € 5,96* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,21* | € 6,07* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,50* | € 6,39* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,15* | € 7,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|