Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korund-Schleifspitze 4,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-26158153JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26158153JA
EAN/GTIN:
     8710364044931
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
dremel korund schleifspitze
Korund-Schleifspitze 4,8 mm
Weitere Informationen:
EF011379:
EV013426
EF000012:
EV001412
EF006345:
true
EF007801:
true
EF005848:
true
EF009037:
true
EF006360:
true
EF006346:
true
EF025702:
true
EF006348:
true
EF000250:
25000
EF013980:
-
EF013979:
-
EF004854:
-
EF012033:
-
EF012034:
-
EF002169:
-
EF000369:
-
EF000551:
-
EF004254:
-
EF002814:
-
EF000178:
-
EF008153:
-
EF006318:
-
Produktbeschreibung:
Kleinster zylindrischer Aluminiumoxid-Schleifstein.
Vorteile:
Was kannst du damit tun? | Zum Schärfen, Glätten und Universalschleifen der meisten Mat | Wie funktioniert es? | Um die besten Ergebnisse zu erzielen, setze die Zubehörseite | Zur Verwendung auf folgenden Materialien | Geeignet für die Verwendung auf metallähnlichen und eisenhal | Empfohlene Drehzahl | Aluminium 20000 - 30000 1/min Messing 20000 - 30000 1/mi
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
4.8 mm
Zubehörlänge:
38.0 mm
Material:
Aluminiumoxid | Metall|Metallrohre | Metall|Metallblech | Metall|Aluminium | Metall|Weichmetall | Metall|Messing | Metall|Gehärteter Stahl | Metall|Gold | Metall|Silber | Metall|Edelstahl | Metall|Guss | Metall|Kupfer
Form:
Zylinder
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Breite:
6.0 mm
Länge:
6.0 mm
Höhe:
38.0 mm
Höchstdrehzahl:
25000 1/min
Länge des Produktkartons:
2 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,011 kg
Nettogewicht:
0,011 kg
Volumen:
0,055 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
11 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 3,97*
€ 5,73*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,14*
€ 5,96*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,21*
€ 6,07*
3 Tage
18
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,50*
€ 6,39*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,40*
€ 6,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615S724JA
ab € 31,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.