Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 824124 Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz 6teilig 8 - 19 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824124-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     824124
EAN/GTIN:
     4016138651591
Suchbegriffe:
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppelmaulschlüssel-Satz
Doppelmaulschlüsselsatz
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
TOOLCRAFT 824124 Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz 6teilig 8 - 19 mm

Gabel-/Ratschenschlüssel-Satz umschaltbar 6tlg.

Mit Stopp-Ring gegen Durchrutschen
Gabelstellung 15° gekröpft

Neuartiger Ratschen Ring-/Gabelschlüssel mit Stoppring der das Durchrutschen der Mutter oder Schraube verhindert. Die spezielle 12-kant Ringverzahnung mit Flankenantrieb erlaubt schonendes Schrauben und sorgt für höhere Kraftübertragung. Es können 4-kant, 6-kant und 12-kant Schrauben aufgenommen werden. Der speziell gehärtete Chrom-Vanadium Stahl sorgt für hohe Belastbarkeit.

Ausstattung:
Robuste Feinzahnratsche mit 72 Zähnen · Gabelstellung 15° gekröpft · Stopp-Ring gegen Durchrutschen der Mutter/Schraube · Rechts-/Linkslauf-Hebel.

Technische Daten:
Material: Chrom-Vanadium Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6teilig · Schlüsselweite (Metrisch): 8 mm,10 mm,13 mm,15 mm,17 mm,19 mm

Lieferumfang:
SW 8/10/13/15/17/19 mm · Wandhalter.

Weitere Informationen:
Marke:
TOOLCRAFT
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material (Details):
Chrom-Vanadium-Stahl|ツ| matte Oberfläche
Schlüsselweite (Metrisch):
8 mm | 10 mm | 13 mm | 15 mm | 17 mm | 19 mm
Schlüsselweite:
8 - 19 mm
Produkt-Art:
Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
129
Frei Haus
ab € 42,16*
€ 56,50*
€ 4,00*
ab € 40,87*
€ 56,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,50*
€ 67,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,18*
€ 65,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,01*
€ 61,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,59*
€ 60,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,46*
€ 58,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,16*
€ 50,17
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 42,16* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-7021131
ab € 21,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.