Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 824124 Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz 6teilig 8 - 19mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C51951
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     824124
EAN/GTIN:
     4016138651591
Suchbegriffe:
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppelmaulschlüssel-Satz
Doppelmaulschlüsselsatz
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Neuartiger Ratschen Ring-/Gabelschlüssel mit Stoppring der das Durchrutschen der Mutter oder Schraube verhindert. Die spezielle 12-kant Ringverzahnung mit Flankenantrieb erlaubt schonendes Schrauben und sorgt für höhere Kraftübertragung. Es können 4-kant, 6-kant und 12-kant Schrauben aufgenommen werden. Der speziell gehärtete Chrom-Vanadium Stahl sorgt für hohe Belastbarkeit.
Features:
Mit Stopp-Ring gegen Durchrutschen
Gabelstellung 15° gekröpft
Lieferumfang:
SW 8/10/13/15/17/19 mm · Wandhalter.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
8 - 19 mm
Material (Details):
Chrom-Vanadium-Stahl, matte Oberfläche
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Mengenangaben:
6teilig
Schlüsselweite (Metrisch):
8 + 10 + 13 + 15 + 17 + 19 mm
Produkt-Art:
Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
211
Frei Haus
ab € 57,51*
€ 73,84*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 55,94*
€ 73,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,84*
€ 87,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,20*
€ 84,73
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 70,49*
€ 83,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,54*
€ 80,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,95*
€ 77,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,94*
€ 66,57
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 55,94* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-7021131
ab € 20,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.