Der bewährte Lötkolben Ersa 150 S ist ausgelegt für Lötarbeiten mit größerem Wärmebedarf, wie zum Beispiel an Kupferleitern mit Querschnitten bis 6 mm². Weitere Einsatzgebiete findet der Ersa Stand...
ERSA Multi-TC Power-Lötkolben Power-Lötkolben mit sensorgeregelter Spitzentemperatur Der ERSA Multi-TC ist ein leistungsstarker, robuster, temperaturgeregelter Power-Lötkolben mit einem feinfühlige...
ERSA Multi-Sprint Lötkolben Lötpistole 75W 230V Der ERSA Multi-Sprint ist eine äußerst leichte, trafolose Lötpistole mit bis zu 150 W Anheizleistung und ergonomischem Design. Sein PTC-Heizelement s...
Ersatzlötkolben für Lötstation, 0140CDJ, Ersa Der extrem leichte und leistungsstarke Feinlötkolben i-Tool trace verfügt über 150 W Leistung. Dies gewährleistet ein sehr schnelles Aufheizen und ein ...
Lötkolben, 0105CDJ, Ersa Der 0105CDJ ist ein professioneller i-TOOL MK2-Lötkolben mit Hochleistungsheizelement für ultrafeine Anwendungen und Anwendungen mit begrenztem Platzangebot. Features * Sch...
Produktpalette: - Heiztemperatur, max.: 450 °C SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Versorgungsspannung: 230 V Netzsteckertyp: EU Ausgangsleistung: 150 W RoHS konform: Ja
Produktpalette: - Heiztemperatur, max.: 450 °C SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Netzsteckertyp: EU Ausgangsleistung: 150 W Versorgungsspannung, V AC: 24 V RoHS konform: Ja
Standardlötkolben, 1155JDA068, Ersa Der bewährte Lötkolben ERSA 150 S ist ausgelegt für Lötarbeiten mit größerem Wärmebedarf, wie zum Beispiel an Kupferleitern mit Querschnitten bis 6 mm². Weitere ...