Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Industrial 23 442 Außen-Sechskant Zündkerzeneinsatz 16 mm 1/2" (12.5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-823565-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23 442
EAN/GTIN:
     4006274234420
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Proxxon Industrial 23 442 Außen-Sechskant Zündkerzeneinsatz 16 mm 1/2" (12.5 mm)

Zündkerzen-Einsatz

Ausstattung:
Mit Gummi-Einlage zum Festhalten der Kerze · 12,5 mm (1/2")-Antrieb.

Technische Daten:
Abtrieb: Außen-Sechskant · Antrieb: 1/2" (12.5 mm) · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 16 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Marke:
Proxxon Industrial
Abtrieb:
Außen-Sechskant
Antrieb:
1/2" (12.5 mm)
Schlüsselweite (Metrisch):
16 mm
Schlüsselweite:
16 mm
Produkt-Art:
Zündkerzeneinsatz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,23*
€ 3,67*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,55*
€ 3,68*
4 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 2,82*
€ 4,10*
12 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 3,87*
€ 5,61*
Lager 102
35
1
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 5,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.