Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 800/1 BDC Schlitz-Bit 5.5 mm Werkzeugstahl legiert, diamantbeschichtet D 6.3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-823543-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05 056172 001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz Torsions-Bit
Wera 800/1 BDC Schlitz-Bit 5.5 mm Werkzeugstahl legiert,diamantbeschichtet D 6.3 1 St.

Schlitz-Bits BiTorsion®

Ausstattung:
Für Schlitzschrauben · Diamantbeschichtet.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Bits-Besonderheiten: BiTorsion · Form (Bits): D 6.3 · Klingenbreite: 5.5 mm · Klingendicke: 0.8 mm · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert,diamantbeschichtet · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
Wera
Form (Bits):
D 6.3
Bits-Besonderheiten:
BiTorsion
Abtrieb:
Schlitz
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert | diamantbeschichtet
Material (Details):
Diamantbeschichtet
Klingendicke:
0.8 mm
Klingenbreite:
5.5 mm
Form (Typ):
DIN 3126-C 6|ツ|3 · Abtrieb: DIN 5264-C|ツ| ISO 2380 C 6|ツ|3
Produkt-Art:
Schlitz-Bit
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (Schlitz), Torsions-Bit Schlitz, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, wera bit schlitz, bit schlitz, 04013288033949, 02050000315558, 2050000315558, Wera
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 2,82*
€ 3,90*
10
€ 5,95*
ab € 2,91*
€ 4,01*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 4,09*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 4,09*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056174001
ab € 2,63*
Ähnlich
Wera
05056176001
ab € 2,62*
Ähnlich
RS Pro
1250352
ab € 12,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.