Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 800/1 BDC Bits, 0.8 x 5.5 x 25 mm, 05056172001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
800/1 BDC Bits - Wera Werk - 05056172001
800/1 BDC Bits - Wera Werk - 05056172001
Wera 800/1 BDC Bits, 0.8 x 5.5 x 25 mm, 05056172001
Artikel-Nr.:
     C2371-05056172001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056172001
EAN/GTIN:
     4013288033949
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz Torsions-Bit

800/1 BDC Bits - Wera Werk - 05056172001

Anwendung: Schlitzschrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: BiTorsion für lange Lebensdauer, Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5264-C, ISO 2380 (Schlitzbit)
Vergütung Abtriebsspitze:
diamantbeschichtet
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
BiTorsion:
true
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056174001
ab € 2,63*
Ähnlich
Wera
05056176001
ab € 2,62*
Ähnlich
RS Pro
1250352
ab € 12,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.