Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-823534-BP Herst.-Nr.: 2169 EAN/GTIN: 4000896013340 |
| |
|
| | |
| Hazet 2169 ÖLFILTERSCHLÜSSEL 10 MM (3/8") S74,4 MM
ÖLFILTERSCHLÜSSEL 10 MM (3/8") S74,4 MM
Für MERCEDES-BENZ-Benziner. Für MANN- und KNECHT-Filter z.B. bei MERCEDES-BENZ-Pkw M 102 M 103 M 104 M 110 M 111 M 119 M 120 und C-Klasse, BMW, BMW-Motorrad, K-Modelle = K 75-1100 LT, VW-AUDI, FORD, OPEL, PORSCHE, PEUGEOT, CITROËN, RENAULT, DATSUN, TOYOTA, MAZDA usw.
Technische Daten: Weitere technische Daten: Antrieb: 10 mm (3/8") · Material: Alu Guss · SW 74,4 mm (14kant) = Außensechskant 27 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Hazet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 9,80* | € 13,58* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,98* | € 13,77* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,02* | € 13,90* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,35* | € 14,30* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,19* | € 22,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|