Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG Drahtspule D200 Stahl SG2 0,8 mm 5 kg Lorch 590.0008.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-823278-BP
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     590.0008.1
EAN/GTIN:
     4032083025683
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
MIG/MAG Drahtspule D200

Ausstattung:
Stahl SG2 Legierung · Draht: 0,8 mm.

Technische Daten:
Gewicht: 5 kg

Weitere Informationen:
Marke:
Lorch
Legierung (Details):
Stahl SG2
Draht-Durchmesser (Details):
0|ツ|8 mm
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, schutzgas-schweißdraht 0.8mm, massivdrahtelektrode, lorch schweißdrähte, 4032083025683, Lorch, 590.0008.1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,76*
€ 41,68*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 31,49*
€ 41,69*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 62,51*
€ 79,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.