| |
|
| Artikel-Nr.: 102-823141-BP Herst.-Nr.: T4365 150 EAN/GTIN: 5013969062670 |
| |
|
| | |
| C.K T4365 150 Rollgabelschlüssel 25 mm
Rollgabelschlüssel
Gefräste Backen Mehrschichtige Mattverchromung
Universalschlüssel mit 18% größerer Öffnung als herkömmliche Rollgabelschlüssel.
Ausstattung: Gehärtet mit Soft-Griff · Mit mm Skala · Gefräste Backen, mehrschichtige Mattverchromung.
Technische Daten: Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 25 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 150 mm | Marke: | C.K | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Material (Details): | Chrom-Vanadium | Schlüsselweite (Metrisch): | 25 mm | Produkt-Art: | Rollgabelschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5013969062670, C.K, T4365 150, verstellbarer-Schraubenschlüssel, Franzose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 15,05* | € 19,55* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,90* | € 19,86* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 14,28* | € 19,87* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 15,22* | € 22,31* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 20,60* | € 28,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|